text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dubbele kabelhuls 2 x 16mm² polypropyleen blauw 14mm huls


Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 16 mm². Inhoud: 25 stuks. Kleur: blauw. AWG26KleurBlauwL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmAantal25InsulatiePPMateriaalKoperMantelvertind

Artikelnummer 9C236514
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 14
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 14
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 16
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 6
Merk Knipex

Omschrijving

Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 16 mm². Inhoud: 25 stuks. Kleur: blauw. AWG26KleurBlauwL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmAantal25InsulatiePPMateriaalKoperMantelvertind

Artikelnummers

Artikelnummer 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 378
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.