text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dubbele kabelhuls 2 x 10mm² polypropyleen rood 14mm huls


Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 10 mm². Inhoud: 50 stuks. Kleur: rood. AWG28KleurRoodL126mmL214mmd15,9mmd27,2mmd313mmS10,2mmS20,4mmAantal50InsulatiePPMateriaalKoperAfwerking Vertind

Artikelnummer 8X887505
Kleur Rood
Hulslengte (mm) 14
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Hulslengte (mm) 14
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 10
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 8
Merk Knipex

Omschrijving

Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale afmeting: 2 x 10 mm². Inhoud: 50 stuks. Kleur: rood. AWG28KleurRoodL126mmL214mmd15,9mmd27,2mmd313mmS10,2mmS20,4mmAantal50InsulatiePPMateriaalKoperAfwerking Vertind

Artikelnummers

Artikelnummer 8X887505
EAN 4003773076681
UBB 500641807192
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 377
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.