text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dubbele kabelhuls 2 x 0,75mm² polypropyleen grijs 8mm huls


Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 2x 0,75 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: grijs. AWG218KleurgrijsL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperVlak Vertind

Artikelnummer 2P502407
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 18
Merk Knipex

Omschrijving

Twin wire ferrules Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 2x 0,75 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: grijs. AWG218KleurgrijsL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperVlak Vertind

Artikelnummers

Artikelnummer 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 371
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.