text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex draadsnijder 9581-600mm


Kabel- en ACSR-kabelsnijder Voor kabels en stalen staven, koper- en aluminiumkabels. Geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijmessen maken het knippen van enkele kabeldraad mogelijk. Optimale overbrengingsverhouding voor hoge knipprestaties. Verwisselbare snijkop met bouten. Laag gewicht. met verste

Artikelnummer K1168.180.600
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 16
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 16
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Greepuitvoering Overig
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 2300
Type Cable Cutter

Omschrijving

Kabel- en ACSR-kabelsnijder Voor kabels en stalen staven, koper- en aluminiumkabels. Geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijmessen maken het knippen van enkele kabeldraad mogelijk. Optimale overbrengingsverhouding voor hoge knipprestaties. Verwisselbare snijkop met bouten. Laag gewicht. met versterkte snijkop voor hogere prestaties, knipt ook pianodraad. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 150mm²- Snijcapaciteit koperkabel, fijnaderig (diameter): Ø 16,0mm- Snijcapaciteit staalkabel (diameter): Ø 16,0mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 10,0mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 4,5mm- Knipcapaciteiten ijzer (diameter): Ø 10mm- AWG: 6 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer K1168.180.600
EAN 4003773025344
UBB 203106012222
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 81 600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.