text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Draadschaar 9571-600mm


Kabel- en ACSR-kabelsnijder Voor kabels en stalen staven, koper- en aluminiumkabels. Geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijmessen maken het knippen van enkele kabeldraad mogelijk. Optimale overbrengingsverhouding voor hoge knipprestaties. Verwisselbare snijkop met bouten. Laag gewicht. - Snijcapa

Artikelnummer K1167.170.600
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 14
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 14
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Greepuitvoering Overig
Merk Knipex

Omschrijving

Kabel- en ACSR-kabelsnijder Voor kabels en stalen staven, koper- en aluminiumkabels. Geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijmessen maken het knippen van enkele kabeldraad mogelijk. Optimale overbrengingsverhouding voor hoge knipprestaties. Verwisselbare snijkop met bouten. Laag gewicht. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 150mm²- Snijcapaciteit koperkabel, fijnaderig (diameter): Ø 14,0mm- Snijcapaciteit staalkabel (diameter): Ø 14,0mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 9,0mm- Snijcapaciteiten ijzer (diameter): Ø 9mm- AWG: 6 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 71 600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.