text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Draadschaar 9571-445mm


Staalkabel- en ACSR-kabelsnijder Voor kabels en stalen staven, koper- en aluminiumkabels. Geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijmessen maken knippen van enkele kabeldraad mogelijk. Optimale overbrengingsverhouding voor hoge knipprestaties. Verwisselbare snijkop met bouten. Laag gewicht. - Snijcap

Artikelnummer K1167.170.445
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 10
Max. kabeldoorsnede (mm²) 95
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 445
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 10
Max. kabeldoorsnede (mm²) 95
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 445
Merk Knipex

Omschrijving

Staalkabel- en ACSR-kabelsnijder Voor kabels en stalen staven, koper- en aluminiumkabels. Geschikt voor het knippen van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijmessen maken knippen van enkele kabeldraad mogelijk. Optimale overbrengingsverhouding voor hoge knipprestaties. Verwisselbare snijkop met bouten. Laag gewicht. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 95mm²- Snijcapaciteit koperkabel, fijndradig (diameter): Ø 10,0mm- Snijcapaciteit staalkabel (diameter): Ø 10,0mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 7.0mm- Snijcapaciteiten ijzer (diameter): Ø 7mm- AWG: 4 / 0

Artikelnummers

Artikelnummer K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 71 445
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.