text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Draadpincet 1551-160mm


Isolatiestripper Voor het strippen van dunne kabels. Nauwkeurig stripprisma afgestemd op draaddiameter, niet verstelbaar. Met openingsveer. - Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 0,5 mm

Artikelnummer K1015.150.160
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Stripbereik diameter (mm) 0.5 - 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Stripbereik diameter (mm) 0.5 - 0.5
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8203200000
Type Insulation Stripper

Omschrijving

Isolatiestripper Voor het strippen van dunne kabels. Nauwkeurig stripprisma afgestemd op draaddiameter, niet verstelbaar. Met openingsveer. - Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 0,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1015.150.160
EAN 4003773044451
UBB 419187035334
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 15 51 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.