text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 335


Artikelnummer 7M879526
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 10
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 4
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 12
Merk Knipex
Goederencode 85369010
Type Wire End Ferrule

Artikelnummers

Artikelnummer 7M879526
EAN 4003773076469
UBB 500641812127
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.