text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex digitale krimptang voor gedraaid contact 0,14-6mm² verchroomd 250mm lengte


Vierhandkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken.

Artikelnummer 0T882001
Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Vierhandkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort door handige vorm. krimpcapaciteit instelbaar in stappen van 0,01 mm. met digitale weergave van de vooraf ingestelde krimpcapaciteiten en mogelijkheid tot herkalibratie via RESET-functie met elektronische slijtagebewaking. instelling in mm, inch of vergelijkbare keuzeposities volgens MIL. met tabel voor het berekenen van de instellingen. tang in een kunststof koffer met schuimrubberen inleg en standaard positioneerhulp voor het nauwkeurig positioneren van de contacten. - Toepassing: gedraaide contacten (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Aantal krimpprofielen: 1- Max. contactdiameter: 7,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0T882001
EAN 4003773063216
UBB 500513355320
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 52 65 DG
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.