text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonaalsnijtang 7006-180mm SB


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, har

Artikelnummer K1070.600.181
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 3.0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.600.181
EAN 4003773012627
UBB 500500418420
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 06 180 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.