text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonaalsnijder 4mm 160mm


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, har

Artikelnummer 6U970872
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met verlengde snijkant. tang met tuibevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 3.0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6U970872
EAN 4003773080459
UBB 500641756365
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 05 160 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.