text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonaal-isolatie-afstriptang 2,5mm² 160mm


Diagonale isolatiestripper met lange snijkop. Hoge snijcapaciteit dankzij hoge hefboomverbinding. Precieze stripgaten voor enkele geleiders van 1,5 en 2,5 mm². Handig knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor ultrafijn knipwerk, ook in krappe ruimtes. Inductiegeharde precisiemessen, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit

Artikelnummer 9C048690
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Ja
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonale isolatiestripper met lange snijkop. Hoge snijcapaciteit dankzij hoge hefboomverbinding. Precieze stripgaten voor enkele geleiders van 1,5 en 2,5 mm². Handig knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor ultrafijn knipwerk, ook in krappe ruimtes. Inductiegeharde precisiemessen, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,5 mm- Afstripeigenschappen in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14

Artikelnummers

Artikelnummer 9C048690
EAN 4003773028697
UBB 500513375617
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 14 25 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.