text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Demontagegereedschap 1620-160 SB


Striptang Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels. Zelfspannende vasthoudhendel. Met stelschroef voor het instellen van de snijdiepte. Draaibaar mes voor rond- en lengtesnijden. Reservemes in de handgreep. Veilige grip door zacht materiaal op handvat en hendel om wegglijden te voorkomen. - Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 4,0 - 16,0 mm

Artikelnummer K1016.620.161
Langssnede Ja
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Ja
Kerfdiepte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 4 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Langssnede Ja
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Ja
Kerfdiepte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 4 - 16
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 76
Type Stripping Tool

Omschrijving

Striptang Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels. Zelfspannende vasthoudhendel. Met stelschroef voor het instellen van de snijdiepte. Draaibaar mes voor rond- en lengtesnijden. Reservemes in de handgreep. Veilige grip door zacht materiaal op handvat en hendel om wegglijden te voorkomen. - Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 4,0 - 16,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 16 20 16 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.