text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Combischaar kunststof gecoat 190 mm


Combischaar Voor het knippen van karton, kunststof, aluminium-, messing- en koperfolie. Niet geschikt voor staaldraad of ijzeren platen. Precisiegeslepen, geharde messen. Met openingsveer en vergrendeling. Knijpbeveiliging voorkomt geknelde vingers. Verstelbaar scharnier met bouten.

Artikelnummer K1160.500.190
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 190
Materiaal Staal
Met aanslagbescherming Ja
Handvat Kunststof huls
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 190
Materiaal Staal
Met aanslagbescherming Ja
Handvat Kunststof huls
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 110
Type Combination Pliers

Omschrijving

Combischaar Voor het knippen van karton, kunststof, aluminium-, messing- en koperfolie. Niet geschikt voor staaldraad of ijzeren platen. Precisiegeslepen, geharde messen. Met openingsveer en vergrendeling. Knijpbeveiliging voorkomt geknelde vingers. Verstelbaar scharnier met bouten.

Artikelnummers

Artikelnummer K1160.500.190
EAN 4003773019602
UBB 240106093299
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 05 190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.