text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Combinatietang VDE 0306200SB 0306-200mm SB


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummer K1003.600.201
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.5 - 2.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 338
Goederencode 8203200000
Type VDE Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 13,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.600.201
EAN 4003773012238
UBB 500504101048
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 06 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.