text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Combinatietang met groot hefboomeffect in blisterverpakking rechte punt 225mm


Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder kracht nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar gebruik. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond mater

Artikelnummer 9U855770
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 225
Materiaal Staal
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 225
Materiaal Staal
Gesmeed Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder kracht nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar gebruik. Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. tang met koordbevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 14,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 25,0mm²- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 02 02 225 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.