text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Combinatietang grote hefboom 0207-225mm


Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond m

Artikelnummer K1002.700.225
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 3 - 3
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 420
Type VDE Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang met hoge hefboomwerking 35% minder inspanning nodig dan met conventionele combinatietangen. met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zwaar werk. Gemakkelijker werken dankzij geoptimaliseerde hefboomwerking. Gemakkelijker knippen, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Nauwkeurige, minimale lichtspleet tussen de grijpbekken voor een optimale werking van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 63 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 3,0 mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 14,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 25,0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1002.700.225
EAN 4003773022305
UBB 240102237908
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 02 07 225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.