text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Combinatietang 0306160SB 0306-160mm SB


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummer K1003.600.161
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2 - 2
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
Goederencode 8203200000
Type VDE Combination Pliers in Self-Service Pack

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.600.161
EAN 4003773010616
UBB 500500415459
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 06 160 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.