text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra waterpomptang met koord in blisterverpakking 70mm bek staal verchroomd 300mm


KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge

Artikelnummer 6T093141
Lengte (mm) 300
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 300
Merk Knipex

Omschrijving

KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de gebruiker bekneld raken. tang met tetherbevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Afstelposities: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6T093141
EAN 4003773080596
UBB 500641771943
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 02 300 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.