text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra waterpomptang 42mm bekopening multicomponentenhandgreep staal verchroomd 180mm


KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge

Artikelnummer 7T914638
Lengte (mm) 180
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 180
Merk Knipex

Omschrijving

KNIPEX Cobra® Druk op de knop voor instelling op het werkstuk. Fijninstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en een comfortabele greepbreedte. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Scharnierconstructie voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Betrouwbaar opvangen van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. tang met tuibevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Afstelposities: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 02 180 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.