text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Boutschaar kunststof gecoat zwart geatramenteerd 200 mm (blisterkaart/-verpakking)


KNIPEX CoBolt® Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig inspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Microgestructureerde snijkant vermindert het wegglijden van het materiaal uit de bek. Met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Knipcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Artikelnummer K1071.100.201
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 325
Goederencode 82032000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 325
Goederencode 82032000
Type Center Cutting Bolt Cutter in Blister Pack

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig inspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Microgestructureerde snijkant vermindert het wegglijden van het materiaal uit de bek. Met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Knipcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 01 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.