text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar totale lengte 280mm max. 52 (380mm²)mm meercomponenten mantels KNIPE


Kabelschaar vereist weinig handkracht door zeer hoge overbrengingsverhouding. eenvoudige hantering door laag gewicht en compact ontwerp - kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt. Voor het knippen van koper en aluminium enkelvoudige geleiders en meervoudige geslagen kabels tot Ø 22 mm (380 mm²). Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnaderige (zeer flexibele) geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Zuiver en glad knippen zonder te knellen of te vervormen. Bediening met één hand door middel van ratelprincipe. Tweetraps ratelaandrijving voor gemakkelijk knippen. Vaste handgreep met steun om de tang tijdens het knippen neer te leggen. geschikt voor aluminium sectorkabel tot 4 x 150 mm². zelfbedieningskaart/blister. - Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 380mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meeraderig: Ø 52mm- MCM: 750

Numero articolo K1163.132.280
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 52
Max. kabeldoorsnede (mm²) 380
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 280
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Confezionato per 1

Specifiche

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 52
Max. kabeldoorsnede (mm²) 380
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 280
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering Overig
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 740
Goederencode 82033000
Type Cable Cutter

Descrizione

Kabelschaar vereist weinig handkracht door zeer hoge overbrengingsverhouding. eenvoudige hantering door laag gewicht en compact ontwerp - kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt. Voor het knippen van koper en aluminium enkelvoudige geleiders en meervoudige geslagen kabels tot Ø 22 mm (380 mm²). Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnaderige (zeer flexibele) geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Zuiver en glad knippen zonder te knellen of te vervormen. Bediening met één hand door middel van ratelprincipe. Tweetraps ratelaandrijving voor gemakkelijk knippen. Vaste handgreep met steun om de tang tijdens het knippen neer te leggen. geschikt voor aluminium sectorkabel tot 4 x 150 mm². zelfbedieningskaart/blister. - Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 380mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meeraderig: Ø 52mm- MCM: 750

Numeri di articolo

Numero articolo K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  95 31 280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.