text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Boutensnijtang hoge hefboomoverbrenging geplastificeerd zwart geatramenteerd 200 mm (blisterkaart/zelfbediening)


Krachtige, compacte, comfortabele boutensnijder. Betere bediening, grotere capaciteit en minder handkracht nodig in vergelijking met conventionele boutensnijtangen. Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Bijzonder hoge snijcapaciteit met minimale krachtinspanning dankzij optimale overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hard

Artikelnummer K1061.100.201
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Handvat Kunststof gecoat
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 420
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

Omschrijving

Krachtige, compacte, comfortabele boutensnijder. Betere bediening, grotere capaciteit en minder handkracht nodig in vergelijking met conventionele boutensnijtangen. Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Bijzonder hoge snijcapaciteit met minimale krachtinspanning dankzij optimale overbrengingsverhouding. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1 - 6mm- Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 4,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 61 01 200 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.