text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex borgveertang gebogen buitenringen 4623A31 4623 A31 200mm


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5254 B, 90° schuine bekken. - Schachtmaat: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Artikelnummer K1046.320.031
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 200
Spanbereik (mm) 3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 200
Spanbereik (mm) 3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5254 B, 90° schuine bekken. - Schachtmaat: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1046.320.031
EAN 4003773043041
UBB 419100363532
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 46 23 A31
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.