text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex borgveertang gebogen buitenringen 4613A3 4613 A 3 210mm


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtmaat: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Referência K1046.310.003
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 210
Spanbereik (mm) 3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Embalado por 1

Especificações

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 210
Spanbereik (mm) 3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
Goederencode 8203200000
Type External Circlip Pliers

Descrição

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtmaat: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Números do artigo

Referência K1046.310.003
EAN 4003773043010
UBB 419100362542
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 13 A3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.