text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex bladcontactstekker 22-16AWG nylon rood 6,3mm


Bladklemmenstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal100InsulatieNylonMateriaalBronsOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 2T706674
Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stekker
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Rood
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 22 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk KNIPEX

Omschrijving

Bladklemmenstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal100InsulatieNylonMateriaalBronsOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2T706674
EAN 4003773076025
UBB 500641802979
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.