text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Binnenzeskant dopsleutel 147mm


12-punts dopsleutel Voor imperiale schroeven met zeskantkop. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 1/2in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 34.5mm- Breedte over platte kanten S: 7/8in

Artikelnummer 6P423228
Lengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Sleutelwijdte (inch) 7/8 inch
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Sleutelwijdte (inch) 7/8 inch
Merk Knipex
Type Socket

Omschrijving

12-punts dopsleutel Voor imperiale schroeven met zeskantkop. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 1/2in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 34.5mm- Breedte over platte kanten S: 7/8in

Artikelnummers

Artikelnummer 6P423228
EAN 4003773021087
UBB 500513356070
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 47 7/8"
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.