text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Binnenzeskant dopsleutel 147mm


12-punts dopsleutel Voor imperiale schroeven met zeskantkop. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 3/8in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 23.7mm- Breedte over platte kanten S: 9/16in

Artikelnummer 2C782503
Lengte (mm) 47
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Sleutelwijdte (inch) 9/16"
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 47
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Sleutelwijdte (inch) 9/16"
Merk Knipex
Goederencode 82042000
Type Socket

Omschrijving

12-punts dopsleutel Voor imperiale schroeven met zeskantkop. Basisgereedschap verchroomd. Met dubbele hex. - Vierkantaandrijving: 3/8in- Ø van effectieve gereedschapzijde d max.: 23.7mm- Breedte over platte kanten S: 9/16in

Artikelnummers

Artikelnummer 2C782503
EAN 4003773020721
UBB 500513357060
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 37 9/16"
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.