text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Betonschroevendraaier gekaard 2,8mm staal 280mm


Constructietang geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snel, betrouwbaar en zuinig. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 25,0mm

Artikelnummer K1099.000.281
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 280
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 280
Merk Knipex

Omschrijving

Constructietang geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snel, betrouwbaar en zuinig. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 25,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 99 00 280 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.