text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex betonschaar tang 12mm kop 2,4mm staal 220mm


Constructietang geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snel, betrouwbaar en zuinig. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Met 12 mm kop bijzonder geschikt voor tegelbestratingswerkzaamheden. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Snijlengte mm: 12,0

Artikelnummer K1099.010.220
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 220
Handvat Kunststof
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 220
Handvat Kunststof
Merk Knipex

Omschrijving

Constructietang geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snel, betrouwbaar en zuinig. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Met 12 mm kop bijzonder geschikt voor tegelbestratingswerkzaamheden. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Snijlengte mm: 12,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 99 00 220 K12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.