text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Anti-Magnetische ESD-precisie pincet Punt 120mm


Positioneerpincet ESD Maakt het gemakkelijk om zelfs de kleinste langwerpige componenten vast te houden, in te brengen en uit te trekken. Met grijpvlakken in dimensionaal aangepaste ontwerpen, bijvoorbeeld voor het stevig en veilig positioneren of trekken van gevoelige ronde of kubusvormige componenten. Voor through-hole technologie (THT) en pin-in-hole

Artikelnummer 0J100110
Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 120
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Anti-magnetisch Ja
Lengte (mm) 120
Merk Knipex

Omschrijving

Positioneerpincet ESD Maakt het gemakkelijk om zelfs de kleinste langwerpige componenten vast te houden, in te brengen en uit te trekken. Met grijpvlakken in dimensionaal aangepaste ontwerpen, bijvoorbeeld voor het stevig en veilig positioneren of trekken van gevoelige ronde of kubusvormige componenten. Voor through-hole technologie (THT) en pin-in-hole technologie (PIH). Antimagnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen. Hierdoor kunnen de potentiaalverschillen tussen de operator en elektronische componenten op een gecontroleerde manier worden gecompenseerd. Met een geteste zwarte epoxyharscoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^4 en 10^9 ohm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J100110
EAN 4003773054641
UBB 500513365220
UNSPSC 27112105
Fabrikant artikelnummer 92 08 79 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.