text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex alligator waterpomptang 70mm bekopening meervoudig samengestelde handgreep staal verchroomd 300mm


KNIPEX Alligator® Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voo

Artikelnummer 4G193899
Lengte (mm) 300
Aantal standen 9
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 300
Aantal standen 9
Merk Knipex

Omschrijving

KNIPEX Alligator® Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de gebruiker. tang met tuierklembevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 02 300 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.