text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alligator® waterpomptang met anti-slip kunststofbekleding zwart geatramenteerd 180 mm (zelfbedieningskaart/blister)


KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositionering voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met spec

Artikelnummer K1088.100.181
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 36
Aantal standen 9
Handvat Kunststof gecoat
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Max. bekopening (mm) 36
Aantal standen 9
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 220
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Omschrijving

KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige instelpositionering voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt beknelling van de vingers van de bediener. zelfbedieningskaart/blister. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 1 1/2in- Capaciteit voor moeren: 36mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.100.181
EAN 4003773035695
UBB 500504103937
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 01 180 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.