text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen assortiment 1252-delig 0,50-10,00 mm² krimptang 195 mm


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). Twee stapelbare kunststof inzetbakken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kraag. T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Met krimptang voor adereindhulze

Artikelnummer 2P949073
Met gereedschap Ja
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merk KNIPEX
Verpakt per 1

Specificaties

Met gereedschap Ja
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). Twee stapelbare kunststof inzetbakken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kraag. T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Met krimptang voor adereindhulzen 97 53 09 en zelfinstellende isolatiestripper 12 42 195. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatische isolatiestripper (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 KNIPEX zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met voorbelasting (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 14 / 8 mm (2,5 mm²), 100 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 17 / 10 mm (4 mm²), 100 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 22 / 12 mm (10 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 90 17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.