text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 393


Niet-geïsoleerde adereindhulzen Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 1,5 mm². Inhoud: 200 stuks. niet-geïsoleerd. Kabel1,5mm²AWG16L7mmd11,7mmd22,8mmS0,15mmAantal200MateriaalKoperVlak Vertind

Artikelnummer 5P222955
Oppervlaktebescherming Galvanisch vertind
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Geleidervorm Rond
Lengte geschikt voor Kabelschoenen en -verbinders DIN-uitvoering
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Galvanisch vertind
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Geleidervorm Rond
Lengte geschikt voor Kabelschoenen en -verbinders DIN-uitvoering
Merk Knipex
Type Wire Ferrule

Omschrijving

Niet-geïsoleerde adereindhulzen Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 1,5 mm². Inhoud: 200 stuks. niet-geïsoleerd. Kabel1,5mm²AWG16L7mmd11,7mmd22,8mmS0,15mmAantal200MateriaalKoperVlak Vertind

Artikelnummers

Artikelnummer 5P222955
EAN 4003773076735
UBB 500641815765
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 393
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.