text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 359


Artikelnummer 8N021128
Kleur Geel
Hulslengte (mm) 18
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Hulslengte (mm) 18
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 25
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 4
Merk Knipex
Goederencode 85369010
Type Wire End Ferrule

Artikelnummers

Artikelnummer 8N021128
EAN 4003773076605
UBB 500641814933
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 359
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.