text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 358


Artikelnummer 8Q851278
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 18
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 18
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 16
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 6
Merk Knipex
Goederencode 85369010
Type Wire End Ferrule

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.