Adereindhuls
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
3X896119
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
Knipex adereindhulzen 97 99 355
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
3X896119
Kleur
Grijs
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
4
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polypropyleen (PP)
AWG-maat
12
Merk
Knipex
HS- en goederencode
85369010
Type
Wire End Ferrule
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X896119
EAN
4003773076568
UBB
500641814107
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
97 99 355