text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 338


Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 16 mm². Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel16mm²AWG6KleurBlauwL124mmL212mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmAantal100InsulatiePPMateriaalKope

Artikelnummer 0J729894
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 12
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 12
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 16
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 6
Merk Knipex
Type Wire End Ferrule

Omschrijving

Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 16 mm². Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel16mm²AWG6KleurBlauwL124mmL212mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmAantal100InsulatiePPMateriaalKoperAfwerkingGeconserveerd

Artikelnummers

Artikelnummer 0J729894
EAN 4003773076490
UBB 500641812796
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 338
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.