text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 337


Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 10 mm². Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Kabel10mm²AWG8KleurRoodL122mmL212mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmAantal100InsulatiePPMateriaalKoperV

Artikelnummer 6H915306
Kleur Rood
Hulslengte (mm) 12
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Hulslengte (mm) 12
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 10
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 8
Merk KNIPEX

Omschrijving

Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 10 mm². Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Kabel10mm²AWG8KleurRoodL122mmL212mmd14,5mmd27,6mmS10,2mmS20,4mmAantal100InsulatiePPMateriaalKoperVlak Vertind

Artikelnummers

Artikelnummer 6H915306
EAN 4003773076483
UBB 500641812531
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 337
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.