Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
0H361236
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
Knipex adereindhulzen 97 99 336
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0H361236
Kleur
Geel
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
6
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polypropyleen (PP)
AWG-maat
10
Merk
Knipex
Goederencode
85369010
Type
Wire End Ferrule
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H361236
EAN
4003773076476
UBB
500641812382
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
97 99 336