Adereindhuls
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
8N426931
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
Knipex adereindhulzen 97 99 333 200 stuks
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
8N426931
Kleur
Zwart
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polypropyleen (PP)
AWG-maat
16
Merk
Knipex
HS- en goederencode
85369010
Type
Wire End Ferrule
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N426931
EAN
4003773076445
UBB
500641811707
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
97 99 333