text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhulzen 97 99 331


Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 0,75 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: grijs. Kabel0,75mm²AWG18KleurgrijsL114mmL28mmd11,2mmd22,8mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateria

Artikelnummer 2A234421
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 18
Merk Knipex
Type Wire End Ferrule

Omschrijving

Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 0,75 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: grijs. Kabel0,75mm²AWG18KleurgrijsL114mmL28mmd11,2mmd22,8mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperAfwerkingGeconserveerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 331
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.