text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex adereindhuls 1mm² polypropyleen rood 8mm huls


Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 1 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: rood. Kabel1mm²AWG18KleurRoodL114mmL28mmd11,4mmd23mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperVla

Artikelnummer 8O289669
Kleur Rood
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat Overig
Merk Knipex

Omschrijving

Adereindhulzen met kunststof kraag Invoegtrechter gemaakt van polypropyleen. Hittebestendig tot 105 °C. Materiaal: E-Cu. Oppervlak elektrolytisch vertind. Minimale laagdikte 3 µm. UL-gecertificeerd. Nominale grootte: 1 mm². Inhoud: 200 stuks. Kleur: rood. Kabel1mm²AWG18KleurRoodL114mmL28mmd11,4mmd23mmS10,15mmS20,25mmAantal200InsulatiePPMateriaalKoperVlak Vertind

Artikelnummers

Artikelnummer 8O289669
EAN 4003773076438
UBB 500641811541
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.