text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Accessoires 97 90 14


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). Twee stapelbare kunststof inzetbakken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kraag. T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. met krimptang voor adereindhulze

Artikelnummer 7D829224
Met gereedschap Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Met gereedschap Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). Twee stapelbare kunststof inzetbakken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kraag. T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. met krimptang voor adereindhulzen KNIPEX Twistor® 16 97 53 18 en automatische isolatiestripper KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met draaibare matrijskop (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatische Isolatiestriptang (0,08 - 16 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer 7D829224
EAN 4003773084884
UBB 500711494343
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 90 14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.