text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Accessoires 77 21 115 N


Elektronica diagonaalsnijder Voor fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Robuuste, spelingsvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherm

Artikelnummer 2S030556
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee

Omschrijving

Elektronica diagonaalsnijder Voor fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Belastingsgeoptimaliseerd voor een directer gevoel tijdens het werken. Robuuste, spelingsvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van verchroomde gereedschappen. Snijders extra lasergehard, snijhardheid minstens 62 HRC. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel vastpakken tussen duim en wijsvinger. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 1,0mm- Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 1,3mm- Beklengte (B): 13mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Kopbreedte (A): 11mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 77 21 115 N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.