text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex 4-Mandveerkrimptangen voor gedraaid contact 0,08-2,5mm² Verchroomd 180mm Lengte


Vierhoekkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken.

Artikelnummer 8Z392087
Lengte 180
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 180
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Vierhoekkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handige vorm. fijninstelling van de druk afhankelijk van de diameter van de geleider door middel van het stelwieltje. tang in een kunststof behuizing met schuimrubberen inzetstuk en standaard positioneerhulp voor nauwkeurige positionering van de contacten. - Toepassing: gedraaide contacten- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- Aantal krimpprofielen: 1- Max. contactdiameter: 5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z392087
EAN 4003773050148
UBB 500513355247
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 52 63
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.