text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-Mandle krimptang voor gedraaid contact 0,14-6mm² Verchroomd 250mm Lengte


Vierhoekkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken.

Numéro d'article 5W733807
Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch
Persvorm Vierdoornpersing
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Merk Knipex

La description

Vierhoekkrimptang voor gedraaide contacten Voor het krimpen van gedraaide contacten. Vierhoekkrimptang voor krimpverbindingen van topkwaliteit. Doornmaat om de basisinstelling te controleren. Repetitieve, hoge krimpkwaliteit dankzij ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Optimale krachtoverbrenging door zeer effectieve hefboomwerking voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort door handige vorm. fijninstelling van de druk afhankelijk van de geleider-diameter door middel van stelwiel. met tabel voor het berekenen van de instellingen. tang in een kunststof koffer met schuimrubberen inzet. - Toepassing: gedraaide contacten (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Aantal krimpprofielen: 1- Max. contactdiameter: 7,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W733807
EAN 4003773071594
UBB 500513355577
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 65 A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.