Combinatietangen kracht
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatietangen kracht
K1002.600.200
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
Kracht-combinatietang lengte 200 mm verchroomd meercomponenten mantels VDE KNIPE
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
K1002.600.200
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
200
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik doorsnede (mm²)
25 - 25
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
200
Uitstaand snijvlak
Ja
Materiaal
Staal
Stripbereik doorsnede (mm²)
25 - 25
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
Gesmeed
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
320
Goederencode
8203200000
Type
VDE Power Combination Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1002.600.200
EAN
4003773010029
UBB
419102023100
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
02 06 200