Isolatie striptangen
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Isolatie striptangen
2V033855
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
Precisiestriptang lengte 195 mm meercomponenten mantels 0,14-6 (AWG 26-10) mm² K
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V033855
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
195
Stripbereik AWG
26 -1 10 AWG
Striplengte instelbaar
Ja
Stripbereik doorsnede (mm²)
0.14 - 6
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
195
Stripbereik AWG
26 -1 10 AWG
Striplengte instelbaar
Ja
Stripbereik doorsnede (mm²)
0.14 - 6
Greepuitvoering
Overig
Handvat
Overig
Merk
Knipex
Goederencode
82032000
Type
Precision Insulation Stripper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V033855
EAN
4003773049005
UBB
500513363993
UNSPSC
27111510
Fabrikant artikelnummer
12 12 06